Startseite

ASITA - ASIIR4018-20 Misuratore d\'isolamento 1000V/2000MOHM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog

  • Nennprüfspannung 250 V - nein

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

  • Nennprüfspannung 500 V - nein

  • Nennprüfspannung 100 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033075693916

Artikelnummer

ASIIR4018-20

Herstellernummer

IR4018-20

Hersteller

ASI

Anzeige:

analog

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Nennprüfspannung 2500 V:

nein

Analoge Balkenanzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

1...2000 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Nennprüfspannung 10 kV:

nein

Niederohmmessung:

nein

Nennprüfspannung 15 kV:

nein

Messwertspeicher:

nein

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

nein

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Schnittstelle:

nein