Startseite

ASITA - ASICEM/C31/T1RS4MID CONTATORE TRIF.MID X TA, CON 1OUT E RS48 - CEM/C31/T1RS4MID

KopierenKopieren
ASITA - ASICEM/C31/T1RS4MID CONTATORE TRIF.MID X TA, CON 1OUT E RS48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 184...276 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 127...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148068761

Artikelnummer

ASICEM/C31/T1RS4MID

Herstellernummer

CEM/C31/T1RS4MID

Hersteller

ASI

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) N-L:

184...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

127...400 V

Frequenz:

50...60 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifausführung:

Zweitarif

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

nein

Geeicht:

ja

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Anzeigeart:

digital

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP51

Contatori di energia trifase con ingresso indiretto di corrente per TA tradizionali con uscita xxx/5A e classe di precisione 1 (versioni non MID) come previsto dalla norma CEI EN 62053-21 relativa ai contatori statici di Energia Attiva e classe di precisione B (per le versioni MID) come previsto dalla norma CEI EN 50470 relativamente ai contatori di Energia utilizzabili a fini fiscali in accordo con la Direttiva Comunitaria MID 2014/32/EU. Il display frontale LCD offre una visualizzazione a 7 cifre con cambio pagina automatico. Oltre ai contatori di Energia Attiva e Reattiva parziali resettabili e totali, CEM/C31 misurano e visualizzano anche Tensione, Corrente, Potenza Attiva/Reattiva/Apparente e Fattore di Potenza. I modelli più performanti dispongonodi una interfaccia seriale RS485 con protocollo Modbus-RTU per la connessione su bus RS485 e trasmissione dati a sistemi di acquisizione/supervisioni quali il software Power-Studio. Ogni versione di CEM/C31 è inoltre disponibile in 2 versioni: marcato MID per utilizzo come misuratore legale di energia e in versione “standard” non marcato MID. CEM/C31 occupa 4 moduli DIN, ha morsetti di connessione sigillabili, grado di protezione IP51 e un LED segnalatore di errata connessione. Le versioni /T1 sono dotate di uscita impulsiva proporzionale 1000 imp/KWh mentre le versioni /DS includono un ingresso digitale per la contabilizzazione delle Energie su 2 diverse fasce orarie (per tariffazione bioraria).