Startseite

ASITA - ASICEM/C21/T1 CONTATORE DIGITALE TRIF. CON 1OUT IMPULS - CEM/C21/T1

KopierenKopieren
ASITA - ASICEM/C21/T1 CONTATORE DIGITALE TRIF. CON 1OUT IMPULS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 65 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 184...276 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 127...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050148068662

Artikelnummer

ASICEM/C21/T1

Herstellernummer

CEM/C21/T1

Hersteller

ASI

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

65 A

Nennspannung (Un) N-L:

184...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

127...400 V

Frequenz:

50...60 Hz

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifausführung:

Zweitarif

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

nein

Geeicht:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

70 mm

Tiefe:

61 mm

Höhe:

90 mm

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP51

Contatore di energia, marca ASITA S.R.L., modello ASICEM/C21/T1 - Contatore digitale trifase con 1out impu