ASITA - ASICEM/C21/DSRS4 CONTATORE DIGITALE TRIF. 2TARIFFE, RS485 - CEM/C21/DSRS4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Nennspannung (Un) N-L - 184...276 V
Nennspannung (Un) L-L - 127...400 V
Packung
1 ST
EAN
8050148068686
Artikelnummer
ASICEM/C21/DSRS4
Herstellernummer
CEM/C21/DSRS4
Hersteller
ASI
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
184...276 V
Nennspannung (Un) L-L:
127...400 V
Frequenz:
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Zweitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
digital
Montageart:
Frontmontage
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP51