Startseite

ASITA - ASI338473025BI NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX30MMX25M IMQ BIAN - 338473025BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - weiß

  • Länge - 25 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8033075686468

Artikelnummer

ASI338473025BI

Herstellernummer

338473025BI

Hersteller

ASI

Breite:

30 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

weiß

Länge:

25 m

Doppelseitig:

nein

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Stärke:

0.15 mm

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.