Startseite

ASITA - ASI338472525MA NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX25MMX25M IMQ MARR - 338472525MA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - braun

  • Länge - 25 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8033075686420

Artikelnummer

ASI338472525MA

Herstellernummer

338472525MA

Hersteller

ASI

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

braun

Länge:

25 m

Doppelseitig:

nein

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Stärke:

0.15 mm

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.