Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT42020ELPTW00 EGO 220S VETRO FLAT DL ELLIPTIC 3000K - T42020ELPTW00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070486667

Artikelnummer

ARMT42020ELPTW00

Herstellernummer

T42020ELPTW00

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

220 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

220 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

797...0 lm

Einbauhöhe:

60...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Ego 220S Flat DL 6°x54° 3000K. Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione a soffitto. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro molle di fissaggio Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioni in silicone. Cornice in alluminio o in acciaio inox AISI 316. Vetro temprato serigrafato nero, spessore 8mm. Molle di fissaggio in Inox armonico. Collegamento elettrico alla rete mediante cavo H05RN-F e morsettiera IP68, fornita a corredo. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40ÅãC. Pressofusioni d’alluminio verniciate con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliestere. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65. EGO FLAT: classe III. Il montaggio va eseguito da personale specializzato. Seguire scrupolosamente le istruzioni. Colore: Nero opaco. LAMPADINE INCLUSE: Categoria: LED. Numero: 1. Watt:14W. Temperatura Colore (K): 3000K. Power Supply: alimentazione elettronica fornita a parte. Flusso Luminoso (lm): 797lm. Efficacy: 56.93lm/W. CRI: 80.