Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT409999 ALIMENTATORE 90W 24V DC

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT409999 ALIMENTATORE 90W 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 100...277 V

  • Ausgangsleistung - 90...90 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 36 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075892364

Artikelnummer

ARMT409999

Herstellernummer

T409999

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

100...277 V

Ausgangsleistung:

90...90 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

36 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

61 mm

Länge:

165 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Alimentatori a tensione costante con involucro in plastica per connessione in parallelo. 90W. 24VDC