pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT409999 ALIMENTATORE 90W 24V DC

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT409999 ALIMENTATORE 90W 24V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 100...277 V

  • Potenza di uscita - 90...90 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 36 mm

  • Modello - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075892364

Codice prodotto

ARMT409999

Cod. produttore

T409999

Produttore

ARM

Tensione di uscita:

100...277 V

Potenza di uscita:

90...90 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

36 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

61 mm

Lunghezza:

165 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Alimentatori a tensione costante con involucro in plastica per connessione in parallelo. 90W. 24VDC