Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT083510 NUDA PARETE INCASSO LED MONOFAC.RUGG. - T083510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - braun

  • Art der Abdeckung - Scheibe

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075510534

Artikelnummer

ARMT083510

Herstellernummer

T083510

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

braun

Art der Abdeckung:

Scheibe

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

180 mm

Corpo in alluminio verniciato; diffusore in policarbonato finitura satinata resistente agli urti, anti UV e riflettore in alluminio speculare.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie