Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT082010 CHILONE TERRA LED PALO H 250CM RUGG. - T082010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - braun

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 167 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076353017

Artikelnummer

ARMT082010

Herstellernummer

T082010

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

braun

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

167 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

250 mm

Breite:

210 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Serie di apparecchi da esterno, coordinati da terra e parete. È possibile installare l’apparecchio sia con la luce rivolta verso il basso che verso l’alto. La versione terra è disponibile in tre altezze. Fissaggio a terra con flangia.

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie