ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL702925W0 MINI SPOT 1LED 3W 4000K 25 - NL702925W0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077716811
Artikelnummer
ARMNL702925W0
Herstellernummer
NL702925W0
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
33 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Lichtfarbe:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
75...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie


