ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL1906480W006 PARABOLA 80 ORIENT.4000K 80 350MA BCO - NL1906480W006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078580664
Artikelnummer
ARMNL1906480W006
Herstellernummer
NL1906480W006
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
88 mm
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
982...0 lm
Einbauhöhe:
87...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein