ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19048 ALIMENT. 26W 500MA IP67
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 26...26 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 55 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078544963
Artikelnummer
ARMNL19048
Herstellernummer
NL19048
Hersteller
ARM
Ausgangsleistung:
26...26 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
55 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
65 mm
Länge:
145 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein