pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19048 ALIMENT. 26W 500MA IP67

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19048 ALIMENT. 26W 500MA IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 26...26 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 55 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078544963

Codice prodotto

ARMNL19048

Cod. produttore

NL19048

Produttore

ARM

Potenza di uscita:

26...26 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

55 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

65 mm

Lunghezza:

145 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per esterno 26W 500mA.