ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19038 ALIMENT. 15W 350MA IP67
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 18...18 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 55 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078544932
Artikelnummer
ARMNL19038
Herstellernummer
NL19038
Hersteller
ARM
Ausgangsleistung:
18...18 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
55 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
65 mm
Länge:
145 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein