pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19038 ALIMENT. 15W 350MA IP67

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19038 ALIMENT. 15W 350MA IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 18...18 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 55 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078544932

Codice prodotto

ARMNL19038

Cod. produttore

NL19038

Produttore

ARM

Potenza di uscita:

18...18 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

55 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

65 mm

Lunghezza:

145 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per esterno 18W 350mA.