ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19036 ALIMENT. 20W 700MA (INDIP.)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 20...20 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Höhe - 23 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Breite - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077379795
Artikelnummer
ARMNL19036
Herstellernummer
NL19036
Hersteller
ARM
Ausgangsleistung:
20...20 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Höhe:
23 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
125 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno 20W 700mA