ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL19036 ALIMENT. 20W 700MA (INDIP.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Altezza - 23 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Larghezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077379795
Codice prodotto
ARMNL19036
Cod. produttore
NL19036
Produttore
ARM
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Altezza:
23 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
125 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Alimentatori a corrente costante per connessioni in serie per interno 20W 700mA