Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM075100 ALIM LED 230-240V/48V MAX 240W-IP67 - M075100

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMM075100 ALIM LED 230-240V/48V MAX 240W-IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 225...225 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 39 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 68 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077407030

Artikelnummer

ARMM075100

Herstellernummer

M075100

Hersteller

ARM

Ausgangsleistung:

225...225 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

39 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

244 mm

Electronic power supply. IP67. Input voltage range: 90-264VAC / 47-63Hz. Output voltage: 48VDC. Protection against overcurrent, overvoltage, short-circuit and overtemperature, with automatic restart. 240W. For feeding up to a total 225W. 244x68x39mm.