ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA005920 TOLOMEO TAVOLO MINI INCAND. BIANCA 220V - A005920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - ja
Biegbar - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449073968931
Artikelnummer
ARMA005920
Herstellernummer
A005920
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
1080 mm