Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA0056W00 TOLOMEO MINI LED T CORPO 2700K ALL. - A0056W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 593 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 1080 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077377005

Artikelnummer

ARMA0056W00

Herstellernummer

A0056W00

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

593 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

1080 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

24...24 V

Höhenverstellbar:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzklasse:

III

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Mit Schalter:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Dimmung LineSwitch:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

1020 mm

Länge:

680 mm

Durchmesser:

200 mm

Tolomeo Mini Tavolo LED 10W 593lm 2700K 24V CRI90 - Corpo Lampada. Design by: Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina. Utilizzando la tecnologia Led l’attenzione va posta non solo al consumo di energia e all’efficienza luminosa, ma soprattutto alla qualità e quantità della distribuzione della luce. Infatti il vantaggio del Led è che emette il 100% di flusso luminoso nell’emisfero diretto, annullando dispersioni e sprechi in altre direzioni. Questo significa che per ottenere sul piano di lavoro un illuminamento di 1250lux, con una sorgente incandescente è necessaria una potenza di 100W, mentre con una sorgente Led sono sufficienti 10W, con un risparmio del 90% di energia elettrica. Base e struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. 5 Led diretti. Codice riferito solo al corpo lampada.