ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA005500 TOLOMEO TAV.MINI LED C/RILEVAT.MOV.ALL. - A005500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - Standfuß
Justierbar - ja
Biegbar - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449075997618
Artikelnummer
ARMA005500
Herstellernummer
A005500
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
Standfuß
Justierbar:
ja
Biegbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
nein
Mit Steckdose:
nein
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
1020 mm
Höhe/Tiefe:
540 mm
Länge:
680 mm