Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1739050A DEMETRA PROF.LED T CORPO NRO OPACO - 1739050A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 1020 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077279330

Artikelnummer

ARM1739050A

Herstellernummer

1739050A

Hersteller

ARM

Max. Systemleistung:

12 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

1020 mm

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

9.37...9.37 W

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Höhenverstellbar:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung LineSwitch:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Mit Steckdose:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1129...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

1000 mm

Länge:

310 mm

Demetra Professional Tavolo - Corpo lampada Nero opaco LED 9.37W 1129lm 3000K. La famiglia Demetra si amplia con due nuove versioni che vanno incontro alle esigenze di differenti spazi: Demetra Micro e Demetra Professional. In Demetra Professional variano i flussi emessi mentre le dimensioni si mantengono identiche alla versione classica. Nasce per dare risposta ad un'esigenza di task light con flussi maggiori che consentano di ottenere illuminamenti elevati sul piano di lavoro. Grazie all'evoluzione della tecnologia led all'intelligenza di soluzioni elementari riesce nel minimo a dare il massimo di performance. Esteticamente mantiene infatti l'essenzialità e linearità minimale di Demetra ma la testa diventa una macchina ottica più complessa, progettata per un LED di potenza più elevata anche grazie ad un attento studio della termica. La parte inferiore della scocca della testa è in alluminio e funge da dissipatore sagomandosi e ripiegandosi all'interno della testa per accogliere il led senza però crearecontatto e quindi ponte termico con la parte superiore. Questo consente il massimo della dissipazione e quindi l'impiego di un LED COB di elevata potenza senza compromettere la funzionalità che deriva dalla gestualità e dal rapporto diretto con la lampada. La sua testa può essere tranquillamente toccata nella parte superiore senza venire a contatto con temperature elevate . L'emissione è controllata da un riflettore che sporge leggermente dal profilo della testa, disegna sul piano degli illuminamenti perfetti per una postazione di lavoro con un alta resa cromatica (cri 90). Demetra diventa così una famiglia ancora più completa, capace di soddisfare qualsiasi esigenza dei diversi application fields con soluzioni flessibili e trasversali ma anche con risposte specifiche e dedicate.