ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1734050A DEMETRA LED T CORPO NRO OPACO - 1734050A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - Standfuß
Geeignet für Wandmontage - ja
Justierbar - ja
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077279224
Artikelnummer
ARM1734050A
Herstellernummer
1734050A
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
ja
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung LineSwitch:
ja
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Mit Schalter:
ja
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Max. Systemleistung:
8 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
726...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
1000 mm
Höhe/Tiefe:
1020 mm
Länge:
310 mm