Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1183010A TOLOMEO PARETE STRUTT. X DIFF.180 * - 1183010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1183010A TOLOMEO PARETE STRUTT. X DIFF.180      *

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768195323

Artikelnummer

ARM1183010A

Herstellernummer

1183010A

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

nein

Höhe/Tiefe:

326 mm

Länge:

180 mm

Außendurchmesser:

180 mm

Einbaudurchmesser:

110 mm

Braccio in alluminio lucidato; supporto parete in alluminio brillantato; diffusore in carta pergamena supportato da materiale plastico. Il braccio presenta uno snodo che permette al diffusore di ruotare di circa 30° perpendicolarmente alla parete.