Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1039010A DIOSCURI PAR/SOFF 140 - 1039010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM1039010A DIOSCURI PAR/SOFF 140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021087607

Artikelnummer

ARM1039010A

Herstellernummer

1039010A

Hersteller

ARM

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Breite:

140 mm

Länge:

130 mm

Materiali: supporto parete/soffitto in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato acidato. Lampadina inclusa. Il grado di protezione IP65 le rende idonee all’utilizzo anche in esterno.Attacco lampada G9.

ARTEMIDE ITALIA SRL

Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie