ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0762W10A TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM/CAVO 270 - 0762W10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Montageart - klemmen
Geeignet für Wandmontage - nein
Justierbar - nein
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077347312
Artikelnummer
ARM0762W10A
Herstellernummer
0762W10A
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Montageart:
klemmen
Geeignet für Wandmontage:
nein
Justierbar:
nein
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff (Textil)
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Nennspannung:
48...48 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1868...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
1130 mm
Länge:
910 mm