Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0577010A MELAMPO MEGA TERRA * - 0577010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021090966

Artikelnummer

ARM0577010A

Herstellernummer

0577010A

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

E27

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff (Textil)

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Justierbar:

ja

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Präsenzmelder:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

2174 mm

Base in zama verniciata; stelo in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico. Con regolatore d'intensità luminosa. Diffusore orientabile in tre diverse posizioni.