ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0564030A TOLOMEO MEGA CORPO LAMP.C/INTER.NRO - 0564030A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Anzahl der Leuchtenköpfe - 1
Leuchtenköpfe beweglich - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073935384
Artikelnummer
ARM0564030A
Herstellernummer
0564030A
Hersteller
ARM
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff (Textil)
Nennspannung:
220...230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Justierbar:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
3270 mm
Ein ARTEMIDE ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die ARTEMIDE ITALIA SRL-Serie


