Startseite

BERKER - BRK16406086 Zentralstuck mit Aufdruck fur Taster Hot - 16406086

KopierenKopieren
BERKER - BRK16406086 Zentralstuck mit Aufdruck fur Taster Hot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Hotelcard

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

4011334380245

Artikelnummer

BRK16406086

Herstellernummer

16406086

Hersteller

HBO

Bedienungsart:

Hotelcard

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7021

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

58.5 mm

Gerätehöhe:

58.5 mm

Gerätetiefe:

30 mm

Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und oranger Linse Q.1/Q.3 anthrazit, samt. Hotelcard-Schalteraufsatz mit Aufdruck und oranger Linse. Für Wipptaster. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.