ARTELETA INTERNATION - ARTWS300.WW TENDA 300 LED 15 CADUTE B.CALDO - WS300.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 300
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
8013202887036
Artikelnummer
ARTWS300.WW
Herstellernummer
WS300.WW
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
300
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Anschlussleistung:
3.84 W
Gesamtlänge:
1.5 m
Nuova generazione di tende LED, con fili sottilissimi ed innovativi microled. La tenda è costituita da 15 cadute realizzate con doppino di filo di rame di sezione finissima 0,12 mm² e di colore argento. Su ciascuna caduta vengono incapsulati i microled di spessore 2 mm ma, di grande luminosità. La tenda funziona a bassissima tensione di sicurezza tramite apposito alimentatore a spina. Colore luce: bianco puro. Lunghezza cadute: 1,5 m. Consumo: 3.84W.