Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTVNL95.XW LAMP.DECOR. LED E27 4W X.CALDO - VNL95.XW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTVNL95.XW LAMP.DECOR. LED E27 4W X.CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202876573

Artikelnummer

ARTVNL95.XW

Herstellernummer

VNL95.XW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

133 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Farbe:

orange

Durchmesser:

95 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampada LED globo. E27. 4W 2200 K 360° 350 lm