Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTVNL125.XW LAMP. DECORATIVA LED E27 4W X.CALDO - VNL125.XW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTVNL125.XW LAMP. DECORATIVA LED E27 4W X.CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 350...350 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Ausführung Glas/Abdeckung - klar

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8013202876597

Artikelnummer

ARTVNL125.XW

Herstellernummer

VNL125.XW

Hersteller

ART

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

350...350 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Durchmesser:

125 mm

Länge:

178 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Mit Fernbedienung:

nein

Lampade Filamento LED globo lunga 4W E27 230V 350Lm bianco extracaldo 2.200°K 360°. Ideali per creare una calda atmosfera. Bulbo interamente in vetro brunito. Led a filamento allungato. Miscela di gas all’interno del bulbo: migliora le prestazioni ed allunga la vita. Circuito di controllo con componenti integrati in SMD: aumenta la stabilità di corrente e tensione. Resa cromatica: >80. Alimentazione: 220-240V 50Hz. Vetro di primissima qualità. Angolo di diffusione luminosa: 360°. Vita media: 15.000 ore. Virola con finitura nichelata. Isolamento: classe II. Grado di protezione IP20, per uso all’interno.