ARTELETA INTERNATION - ARTULF.240.W TUBO 36 LED 51M DIA.12MM BIANCO - ULF.240.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlauch
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 36
Lampenleistung je Meter - 3 W
Lampenspannung - 3.5...3.5 V
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8013202958309
Artikelnummer
ARTULF.240.W
Herstellernummer
ULF.240.W
Hersteller
ART
Ausführung:
Schlauch
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
36
Lampenleistung je Meter:
3 W
Lampenspannung:
3.5...3.5 V
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
weiß
Durchmesser:
12 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
1500 mm
Gesamtlänge:
51 m
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
nein