Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTULF.240.BWW TUBO 36 LED 51M DIA.12MM BIANCO CAL - ULF.240.BWW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTULF.240.BWW TUBO 36 LED 51M DIA.12MM BIANCO CAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlauch

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 36

  • Lampenleistung je Meter - 3 W

  • Lampenspannung - 3.5...3.5 V

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202958224

Artikelnummer

ARTULF.240.BWW

Herstellernummer

ULF.240.BWW

Hersteller

ART

Ausführung:

Schlauch

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

36

Lampenleistung je Meter:

3 W

Lampenspannung:

3.5...3.5 V

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

weiß

Durchmesser:

3 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

1500 mm

Gesamtlänge:

51 m

Mit Endstück:

ja

Mit Anschlussset:

ja

Il tubo flessibile ULTRALEDFLEX è costruito secondo le norme europee EN 60598-2-20-A2:2004. Bobina da 51 metri, completa di 2 m di cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm², con spina Schuko in gomma e raddrizzatore, già interconnesso con il tubo, esecuzione stagna IP 44 . Funziona solamente con il suo specifico cavo di alimentazione completo di raddrizzatore (CX.W.D312), fornito in dotazione. Possibilità di taglio ogni 1,5 metri. Lunghezza massima per ogni tratta: 153 m con art. CX.W.D312, Diametro: 12 m, Distanza LED : 27 mm, 36 LED ogni metro, Potenza 3 W/m , LED: Ø 3 mm - 3,5 V - 17mA, Colore: Trasparente con LED giallo