Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTTL.28 MINI PLAF. 28W 6400K TUTTALUCE - TTL.28

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTTTL.28 MINI PLAF. 28W 6400K TUTTALUCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 1188 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8013202667379

Artikelnummer

ARTTTL.28

Herstellernummer

TTL.28

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

1188 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

G5

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

42 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafoniera fluorescente (T5) abbinabile,Schermo con l'effetto linea di luce continua.Ideali per le “velettature” di soffitti, quando vengono abbinate in lunghe file continue. Temperatura colore 6400 K, Bianco Freddo.