ARTELETA INTERNATION - ARTTF.110.WW TURBOFAN 1X3W GU10 230V BIANCO C - TF.110.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 160...160 lm
Farbtemperatur - 3500...3500 K
Lampenform - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202874012
Artikelnummer
ARTTF.110.WW
Herstellernummer
TF.110.WW
Hersteller
ART
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
160...160 lm
Farbtemperatur:
3500...3500 K
Lampenform:
sonstige
Länge:
55 mm
Spannungsart:
AC
Durchmesser:
50 mm
Turbofan 3 W. Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 1 LED bianco di potenza 3W. Assorbimento: 3,5 W. Attacco GU10. Tensione di funzionamento: AC 220 V ± 10 V. Temperatura di funzionamento: < 50°C. Per uso all’interno