Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSY28.WW PLAFONIERA LED PIATTA 28W 3000K - SY28.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSY28.WW PLAFONIERA LED PIATTA 28W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202701103

Artikelnummer

ARTSY28.WW

Herstellernummer

SY28.WW

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

897 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

80 mm

Werkstoff:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

31 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Plafoniere piatte. Il design essenziale la rende facilmente utilizzabile per qualsiasi tipo d’installazione, sia essa a parete che a soffitto. L’altezza ridotta conferisce un’estetica compatta. Bassi consumi. Alta resa luminosa. Base in alluminio. Schermo in policarbonato. Alimentazione: 220-240V - 50 Hz. Resa cromatica: >80. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. Fattore di potenza: 0,95. Vita media: 20.000 ore. Lampada: LED 28W 3000Lm 4000K 110°. Dimensioni: 897 x 80 x 31 mm.