Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSTT.W3 MINI FARETTO LED TONDO BIANCO 3000K

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSTT.W3 MINI FARETTO LED TONDO BIANCO 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8013202622002

Artikelnummer

ARTSTT.W3

Herstellernummer

STT.W3

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

20 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

STARRY LED 1W 80Lm 3000K mini faretti led da incasso tondi. Testa a sagoma tonda. Corpo in acciaio inossidabile. 1 Led bianco ad alta luminosità. Alimentazione tramite alimentatore a corrente costante. Tensione: 3÷3,4 V c.c. - 350 mA. Resa cromatica: > 70. Efficienza luminosa: 80 lm/w. Grado di protezione: IP44. Cavetti L=20 cm. Dimensioni: Ø 20x23 mm. Ø foro in controsoffitto: 19 mm. Peso: 14 gr. corpo verniciato bianco.