Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSSQ.180.R 180 MINILUCI 32V ROSSE - SSQ.180.R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Anzahl der Lichtpunkte - 180

  • Farbe - rot

  • Gesamtlänge - 16 m

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202640822

Artikelnummer

ARTSSQ.180.R

Herstellernummer

SSQ.180.R

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Anzahl der Lichtpunkte:

180

Farbe:

rot

Gesamtlänge:

16 m

Corredate di trasformatore a spina 32 V - 22 VA. Gioco luci elettronico stagno con 8 diverse combinazioni di luci. Lampadine 2,2 V - 55 mA Diramazione 3 cm. Colore cavo verde. Lunghezza: 6m (luci) + 10m