ARTELETA INTERNATION - ARTSS715.WW LAMPADA SLIM R7S LED 5.5W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 520...520 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 78 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202735054
Artikelnummer
ARTSS715.WW
Herstellernummer
SS715.WW
Hersteller
ART
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
520...520 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
78 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
15 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein


