ARTELETA INTERNATION - ARTSS715.WW LAMPADA SLIM R7S LED 5.5W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 520...520 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202735054
Codice prodotto
ARTSS715.WW
Cod. produttore
SS715.WW
Produttore
ART
Base:
R7s
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
520...520 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no