ARTELETA INTERNATION - ARTSPF.1912.LED STRINGA DI RICAMBIO X FLR.19.LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Lichtvorhang/-netz 
- Gesamtlänge - 1.5 m 
- Farbe - weiß 
- Anzahl der Lichtpunkte - 19 
Packung
- 10 ST 
EAN
8013202673370
Artikelnummer
ARTSPF.1912.LED
Herstellernummer
SPF.1912.LED
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
1.5 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
19
Cavo portante H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati a 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm2, corredato di raddrizzatore da 1,6 A e spina Schuko IP 44. Grazie ai connettori posti all’estremità del cavo portante, questo sistema è facilmente estendibile. Ogni caduta è dotata alla propria estremità di un connettore femmina; è quindi possibile estendere il sistema anche in verticale. Ogni 5 LED uno è lampeggiante in modo autonomo. Si otterrà così un gradevole effetto nevicata.


