Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSP.204.D FARO LED 200W 4000K IP65 - SP.204.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSP.204.D FARO LED 200W 4000K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 4

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202991849

Artikelnummer

ARTSP.204.D

Herstellernummer

SP.204.D

Hersteller

ART

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Länge:

500 mm

Breite:

400 mm

Höhe/Tiefe:

230 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Corpo in allumino pressofuso verniciato a polveri epossidiche. LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizza la resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: da 85V – 265V. Frequenza: 50Hz – 60Hz . Fattore di potenza: >0.95 . Efficienza energetica: >82% . Tensione di lavoro: DC12-24V. Alimentatore carenato Meanwell IP 65. Morsetti per collegamento. Cavi di alimentazione. LED: 4 pz. C.O.B. da 50W. Consumo totale: 200W. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >90% . Apertura fascio luminoso: 120°. Illuminazione equivalente: 400W (raffronto con lampade al sodio SAP). Indice di resa cromatica: RA>75. Temperatura di. funzionamento: -40°C ~ +55°C . Per uso all’esterno IP65. Durata del led: 50.000 ore ca. Dimensioni: 500x400x230mm. Peso: 14kg. Colore cassa: grigio. Temperatura colore: 4000°K, luce diurna. Flusso luminoso: 17.800 lm