Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSM.77 FARETTO LED ENERSAFE - SM.77

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSM.77 FARETTO LED ENERSAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202172200

Artikelnummer

ARTSM.77

Herstellernummer

SM.77

Hersteller

ART

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

100 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

45

Breite:

100 mm

Länge:

130 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

SMARTFLOOD. Faretto LED con rilevatore di presenza e pannello ad energia solare. Trova ideale applicazione per illuminare piccoli spiazzi, vialetti, angoli esterni delle case, balconi. L’energia accumulata durante il giorno dal pannello solare (elemento separato) viene immagazzinata dalle batterie ricaricabili (incluse). Grazie al sensore crepuscolare incorporato il faretto si accende automaticamente solo di notte e quando qualcuno transita nel raggio d'azione del rilevatore di presenza. Il faretto LED fa risparmiare 3 volte energia: il pannello solare fornisce l’energia necessaria senza costi aggiuntivi. il faretto LED consente un consumo limitato di energia ed una lunga autonomia. il rilevatore fa accendere il faretto solo quando serve. NON NECESSITA DI NESSUNA INSTALLAZIONE ELETTRICA. Si monta in un attimo con i tasselli a muro e le viti in dotazione, il pannello solare si fissa dove c’è una buona esposizione ai raggi del sole e si collega al faretto tramite il cavetto fornito. Il faretto LED si installa all’interno della serra, del garage, del gazebo o all’esterno nel cortile, nel patio, nel giardino, sul balcone, ecc.. Pannello solare tipo di cella: monocristallino 10 V / 2,5 W (dutrata > 20 anni). Grado di protezione: IP 65. Dimensioni: 150 x 120 mm. Supporto snodabile: 360° orizzontale - 90° verticale. Cavo di collegamento tra pannello e faretto: L = 5 m ca. Faretto snodabile e orientabile. 45 LED ad alta luminosità, bianchi. Temperatura di colore: 6500° K. Autonomia: 5 ore ca. (con batteria totalmente carica). Altezza di installazione: 1÷3 m. Grado di protezione: IP 44. Dimensioni: 180 x 160 mm. Rilevatore di presenza. Angolo di rilevamento: 180°. Profondità di rilevamento: 8 m. Timer regolabile: da 4 sec. a 60 sec. ± 10 sec. Regolazione luminosità: da 10 a 2000 Lux. Batterie ricaricabili: litio 7,4 V - 3000 mAh. Selettore: ON - OFF - Automatico. Ingresso ausiliario per alimentatore. Grado di protezione: IP 44. Colore: bianco. Dimensioni: 130 x 100 x 100 mm. Alimentatore ausiliario. Alimentazione: 230 V~ 50 Hz. Secondario: 12 V = 1000 mA. Cavetto L: 180 cm. IP 20