Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSG457.WW LAMPADA G4 57 LED 3W 3000K - SG457.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSG457.WW LAMPADA G4 57 LED 3W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 180...180 lm

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - G4

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202975344

Artikelnummer

ARTSG457.WW

Herstellernummer

SG457.WW

Hersteller

ART

Nennspannung:

12...12 V

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

180...180 lm

Lampenform:

sonstige

Sockel:

G4

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Durchmesser:

16 mm

Länge:

42 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

BISPINA. Attacco: G4. Alimentazione: 12 V c.a. - c.c.. Angolo di diffusione luminosa: 360° con 48 led laterali + 9 led frontali. Vita media: > 25.000 ore. Classe energetica: A++. Consumo: 3W. N° LED: 57.