Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSFG8.WW LAMPADA LED GLOBO E27 8W B.CALDO - SFG8.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSFG8.WW LAMPADA LED GLOBO E27 8W B.CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 800...800 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202976587

Artikelnummer

ARTSFG8.WW

Herstellernummer

SFG8.WW

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

800...800 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

140 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Bulbo interamente in vetro satinato: rende la luce ancora più morbida. Led a filamento allungato. Miscela di gas all’interno del bulbo: migliora le prestazioni ed allunga la vita. Base in plastica per permettere un’alta dissipazione termica (solo per 6W e 8W). Circuito di controllo con componenti integrati in SMD: aumenta la stabilità di corrente e tensione. Resa cromatica: >80. Efficienza luminosa: >100 lm/W. Vita media: 30.000 ore. Virola con finitura nichelata. Isolamento: classe II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. LED GLOBO E27 8W 800Lm 3000K 360°.