Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTRH.150 FARO ECOALOGENO 120W CON SENSORE - RH.150

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTRH.150 FARO ECOALOGENO 120W CON SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 230...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202251387

Artikelnummer

ARTRH.150

Herstellernummer

RH.150

Hersteller

ART

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

230...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

R7s

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

120...120 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Proiettore alogeno a sensore Miniflood. Proiettore costruito in lega di alluminio pressofuso, corpo in materiale plastico. Completo di lampada alogena lineare da 120 W. Angolo di rilevamento: 270°. Profondità di rilevamento: da 0 a 12 m. Timer regolabile: da 3 sec. a 10 min. circa. Regolazione di luminosità: da 5 a 2000 Lux. Grado di protezione: IP44. LED per controllare il rilevamento. Colore: nero. Tensione: 230/240 V~ 50 Hz