ARTELETA INTERNATION - ARTRAL.40 CORDONIERA 40 LAMP.C/EFF. CORSA - RAL.40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte - 40
Farbe - weiß
Gesamtlänge - 6 m
Packung
6 ST
EAN
8013202119014
Artikelnummer
ARTRAL.40
Herstellernummer
RAL.40
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
6 m
Cordoniera composta da cavo a 3 fili in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2 con 40 portalampade E14 distanti tra loro 15 cm e 40 lampadine chiare, completa di gioco luci stagno con effetto corsa e cavo di alimentazione H05RN-F 2x0,75 mm2 con spina Schuko stagna IP 44. Consumo 200 W


